Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2003-316SS-2-1/2 Eye Bolt, 1,200 3 Lb arbetsbelastning, rostfritt stål, 8/16-8 Gängstorlek | CG19WMN 172LXNUMX

KEN FORGING N2003-316SS-2-1/2 ögonbult, 1,200 lb arbetslast, rostfritt stål, 3/8-16 trådstorlek

Finns i lager
Artikel: CG8WMN Model: N2003-316SS-2-1/2Korsreferens: 19L172

Få det Maj 17, Fredag
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
385SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.3 / 4 "
Öga utanför dia.1 1 / 2 "
Ögonbult typLyft utan axel
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål
Total längd3.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlängd2 1 / 2 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 2
Tråd storlek3 / 8-16
Arbetsbelastningsgräns1,200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Inkluderar: (1) sexkantsmutter i rostfritt stål

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2003-316SS-2-1/2 ögonbult, 1,200 lb arbetslast, rostfritt stål, 3/8-16 trådstorlek
385SEK /enhet