Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2005-SS-4-1/2 Ögonbult, utan axel, 1/2-13 Gängstorlek, 4-1/2 tum Längd | AC9ZVQ 3LVU3

KEN FORGING N2005-SS-4-1/2 ögonbult, utan axel, 1/2-13 gängstorlek, 4-1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC9ZVQ Modell: N2005-SS-4-1/2Korsreferens: 3LVU3

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

550SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1"
Öga utanför dia.2"
Ögonbult typutan axel
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål
Total längd6 33 / 64 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd4.5 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek1 / 2-13
Arbetsbelastningsgräns2,200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2005-SS-4-1/2 ögonbult, utan axel, 1/2-13 gängstorlek, 4-1/2 tums längd
550SEK /enhet