Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2007-SS-12 Eye Bolt, Without Shoulder, Stainless Steel, 5/8-11 Thread Size, 12 Inch Length | AC9ZVU 3LVU6

KEN FORGING N2007-SS-12 ögonbult, utan axel, rostfritt stål, 5/8-11 gängstorlek, 12 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC9ZVU Modell: N2007-SS-12Korsreferens: 3LVU6

Få det Maj 20, Måndag
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
866SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.375 "
Öga utanför dia.2.5 "
Ögonbult typutan axel
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål
Total längd14.5 "
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlängd12 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek5 / 8-11
Arbetsbelastningsgräns3,500 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.684
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2007-SS-12 ögonbult, utan axel, rostfritt stål, 5/8-11 gängstorlek, 12 tums längd
866SEK /enhet