Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2012-SS-12 Eye Bolt, Without Shoulder, Stainless Steel, 1-1/4-7 Thread Size, 12 Inch Length | AC9ZWC 3LVX5

KEN FORGING N2012-SS-12 ögonbult, utan axel, rostfritt stål, 1-1/4-7 gängstorlek, 12 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC9ZWC Modell: N2012-SS-12Korsreferens: 3LVX5
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
2 634 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.2.187 "
Öga utanför dia.4.437 "
Ögonbult typutan axel
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål
Total längd16 13 / 32 "
Shank Dia.1.25 "
Skaftlängd12 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek8
Arbetsbelastningsgräns13,500 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.447
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318152091
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2012-SS-12 ögonbult, utan axel, rostfritt stål, 1-1/4-7 gängstorlek, 12 tums längd
2 634 kr /enhet