KEN FORGING N2014-SS-12 Eye Bolt, Without Shoulder, Stainless Steel, 1-1/2-6 Thread Size, 12 Inch Length | AC9ZWE 3LVX7

KEN FORGING N2014-SS-12 ögonbult, utan axel, rostfritt stål, 1-1/2-6 gängstorlek, 12 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC9ZWE Modell: N2014-SS-12Korsreferens: 3LVX7

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 787 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.2.5 "
Öga utanför dia.5.187 "
Ögonbult typutan axel
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål
Total längd17.187 "
Shank Dia.1.5 "
Skaftlängd12 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek7
Arbetsbelastningsgräns20,000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.3865
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)43.43
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod7318152091
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2014-SS-12 ögonbult, utan axel, rostfritt stål, 1-1/2-6 gängstorlek, 12 tums längd
3 787 kr /enhet