Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2025-6 Eye Bolt, With Shoulder, 1/2-13 X 8.31 Inch Overall Length | AD3HDM 3ZGV8

KEN FORGING N2025-6 ögonbult, med axel, 1/2-13 X 8.31 tum total längd

Finns i lager
Artikel: AD3HDM Modell: N2025-6Korsreferens: 3ZGV8

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

215SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1"
Öga utanför dia.2"
Ögonbult typmed axel
FinishGalvaniserad
MaterialStål
Total längd8.31 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd6"
Axeldia.0.88 till 0.94 "
Axellängd0.19 "till 0.25"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek1 / 2-13
Arbetsbelastningsgräns2,200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2025-6 ögonbult, med axel, 1/2-13 X 8.31 tum total längd
215SEK /enhet