Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2029-316SS-12 Eye Bolt, 7,200 7 Lb arbetsbelastning, rostfritt stål, 8/9-8 gängstorlek | CG19WPA 208LXNUMX

KEN FORGING N2029-316SS-12 ögonbult, 7,200 lb arbetsbelastning, rostfritt stål, 7/8-9 gängstorlek

Finns i lager
Artikel: CG8WPA Modell: N2029-316SS-12Korsreferens: 19L208

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 682 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1 3 / 4 "
Öga utanför dia.3 1 / 2 "
Ögonbult typLyft med axel
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål
Total längd16.06 "
Shank Dia.7 / 8 "
Skaftlängd12 "
Axeldia.1.31 "till 1.44"
Axellängd0.31 "till 0.38"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek7 / 8-9
Arbetsbelastningsgräns7,200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Inkluderar: (1) sexkantsmutter i rostfritt stål

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2029-316SS-12 ögonbult, 7,200 lb arbetsbelastning, rostfritt stål, 7/8-9 gängstorlek
1 682 kr /enhet