Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2029-5 Eye Bolt, With Shoulder, 7/8-9 X 9.06 Inch Overall Length | AD3HDT 3ZGW4

KEN FORGING N2029-5 ögonbult, med axel, 7/8-9 X 9.06 tum total längd

Finns i lager
Artikel: AD3HDT Modell: N2029-5Korsreferens: 3ZGW4
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
487SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.75 "
Öga utanför dia.3.5 "
Ögonbult typmed axel
FinishGalvaniserad
MaterialStål
Total längd9.06 "
Shank Dia.7 / 8 "
Skaftlängd5"
Axeldia.1.31 till 1.44 "
Axellängd0.31 "till 0.38"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek7 / 8-9
Arbetsbelastningsgräns7,200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4355
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2029-5 ögonbult, med axel, 7/8-9 X 9.06 tum total längd
487SEK /enhet