Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2030-SS-12 Ögonbult, med axel, rostfritt stål, 1-8 gängstorlek, 16.73 tum total längd | AC9ZYP 3LWD4

KEN FORGING N2030-SS-12 Ögonbult, med axel, rostfritt stål, 1-8 trådstorlek, 16.73 tum total längd

Finns i lager
Artikel: AC9ZYP Modell: N2030-SS-12Korsreferens: 3LWD4
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
1 611 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.2"
Öga utanför dia.4"
Ögonbult typmed axel
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål
Total längd16.73 "
Shank Dia.1"
Skaftlängd12 "
Axeldia.1.50 till 1.62 "
Axellängd0.38 "till 0.44"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek1-8
Arbetsbelastningsgräns10,000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3985
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)42.42
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318152091
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2030-SS-12 Ögonbult, med axel, rostfritt stål, 1-8 trådstorlek, 16.73 tum total längd
1 611 kr /enhet