Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING N2032-316SS-6 Eye Bolt, 13,500 1 Lb arbetsbelastning, rostfritt stål, 1-4/7-8 gängstorlek | CG19WPF 211LXNUMX

KEN FORGING N2032-316SS-6 Eye Bolt, 13,500 1 Lb arbetsbelastning, rostfritt stål, 1-4/7-XNUMX gängstorlek

Finns i lager
Artikel: CG8WPF Modell: N2032-316SS-6Korsreferens: 19L211
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
2 517 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.2 3 / 16 "
Öga utanför dia.4 7 / 16 "
Ögonbult typLyft med axel
FinishEnkel
MaterialRostfritt stål
Total längd11.28 "
Shank Dia.1 1 / 4 "
Skaftlängd6"
Axeldia.1.88 "till 2.00"
Axellängd0.50 "till 0.56"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek1 1 / 4-7
Arbetsbelastningsgräns13,500 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9025
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Inkluderar: (1) sexkantsmutter i rostfritt stål

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING N2032-316SS-6 Eye Bolt, 13,500 1 Lb arbetsbelastning, rostfritt stål, 1-4/7-XNUMX gängstorlek
2 517 kr /enhet