KENNEDY 297XB Rullande skåp 29 x 20 x 35 tum brun | CD4VAT 1RG24

KENNEDY 297XB Rullskåp 29 x 20 x 35 tum Brun

Finns i lager
Artikel: CD4VAT Modell: 297XBKorsreferens: 1RG24

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 685 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande skåp
Hjulstorlek5 "x 2"
Caster Typ(2) Fast med lås, (2) Vridbar
HjulmaterialFenol
FärgBrun
konfigurationCenterbank: (3) 25 "B x 18-1 / 2" D x 2 "H, (3) 25" B x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 25 "B x 18- 1/2 "D x 6" H
Djup20 "
Lådkapacitet125 lb.
LådglasKullagret
FinishSkrynkla
MätareKropp: 18, Lådor: 20
Handtag(1) Rörformad stålsida
Höjd35 "
Ladda betyg1400 lb.
LåssystemHög säkerhet rörformigt lås
MaterialStål
Antal lådor7
Antal hyllor1
Lagringskapacitet10,235 cu. i.
Bredd29 "
ArbetsytmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 77.11
Fartygets höjd (cm)83.82
Fartygets längd (cm)78.23
Fartygets bredd (cm)54.61
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • K2000-serien

Produktvarianter

ProduktModellLåssystemCaster TypFärgAntal lådorAntal hyllorLagringskapacitetBreddkonfigurationPris
KENNEDY 348XB Rullande skåp 34 x 20 x 40 tum Brun | CD4VAP 13R644 348XBHög säkerhet rörformigt internt nyckellåsSintrad lagerBrun8-14,319 cu. i.34 "Centerbank: (3) 30 "B x 18-1 / 2" D x 2 "H, (4) 30" B x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 30 "B x 18- 1/2 "D x 6" H22 631 kr
KENNEDY 348XR Rullande skåp 34 x 20 x 40 tum Röd | CD4VAQ 13R645 348XRHög säkerhet rörformigt internt nyckellåsSintrad lagerRed8-14,319 cu. i.34 "Centerbank: (3) 30 "B x 18-1 / 2" D x 2 "H, (4) 30" B x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 30 "B x 18- 1/2 "D x 6" H22 631 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KENNEDY 297XB Rullskåp 29 x 20 x 35 tum Brun
14 685 kr /enhet