A Lager typ: UHMW PAD , Bultstorlek: 5 / 16-18 , Dimension AA: 0.625 " , Dimension D: 0.125 " , Dimension F: 0.25 " , Dimension H: 0.493 " , Dimension J: 0.748 " , Dimension M: 2.812 " , Dimension S: 1.5 " , Dimension V: 0.328 " , Dimension X: 1.5 " , Avsluta: anodize , Höjd: 1.875 " , Låstyp: Frivillig , Smörjning: Torka , Monteringshål: 0.328 " , Monteringshål mitt: 1.5 " , Monteringshål Dia.: 0.328 " , Totala höjden: 1.875 " , Total längd: 2.812 " , Kuddmaterial: UHMW Plast , Bearbeta: extruderad , Fackbredd: 0.32 " , Tråddia.: 10-32 FHSCS , Tråd storlek: 5/16 "-18 , Typ: Enkel fläns med hög cykel