KENNEDY 81935 Lådupplägg, svart, 25 fack, plast

Finns i lager
Artikel: CD4MXE Modell: 81935

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 599 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLådavdelare
FärgIndustriell svart
Djup18.375
Höjd1.375
MaterialPlast
Bredd30

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)90.17
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Passar 2 "/ 4" lådor, design i ett stycke för 34 "skåp
    • KY Accry-serien

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdBreddPris
KENNEDY 81921 Lådarrangör, svart, 6 fack, plast | CD4MWP 8192116.31251.37523928SEK
KENNEDY 81922 Lådarrangör, svart, 11 fack, plast | CD4MWQ 8192216.31251.37523928SEK
KENNEDY 81923 Lådarrangör, svart, 24 fack, plast | CD4MWR 8192316.31251.37523928SEK
KENNEDY 81924 Lådarrangör, svart, 4 fack, plast | CD4MWT 8192416.31253.562523966SEK
KENNEDY 81925 Lådarrangör, svart, 7 fack, plast | CD4MWU 8192516.31253.562523966SEK
KENNEDY 81926 Lådarrangör, svart, 12 fack, plast | CD4MWV 8192616.31253.562523966SEK
KENNEDY 81927 Lådarrangör, svart, 6 fack, plast | CD4MWW 8192718.3751.375251 003 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KENNEDY 81935 Lådupplägg, svart, 25 fack, plast
1 599 kr /enhet