Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 11621 Borr / försänkare 60 grader # 16 2-1 / 2 tum L | AG3RQM 33UN27

KEO 11621 Borr/försänkning 60 grader #16 2-1/2 tum L

Finns i lager
Artikel: AG3RQM Modell: 11621Korsreferens: 33UN27
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
417SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSingelborr / försänkare
Kroppsdia.1 / 2 "
FörsänksstilEnkel
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
Vinkel ingår60 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt2
Total längd2.5 "
Punkt Dia.3 / 16 "
Storlek#16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207600061

Produktinformation:

    • Flöjt typ (spiral)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdPunkt Dia.StorlekPris
KEO 11121 Borr/försänk 60 grader #11 3/4 tum L | AG3RNQ 33UM83 111211 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#11288SEK
KEO 11221 Borr / försänkare 60 grader 1-3 / 8 tum längd Hss | AG3RPA 33UM92 112213 / 16 "1.375 "1 / 16 "#12190SEK
KEO 11321 Borr / försänkare Vanligt 60 grader 1/4 tum Hss | AG3RPJ 33UN01 113211 / 4 "1.5 "3 / 32 "#13202SEK
KEO 11421 Borr/försänk 60 grader 1-5/8 tums längd Hss | AG3RPU 33UN10 114215 / 16 "1.625 "7 / 64 "#14191SEK
KEO 11521 Borr/försänk 60 grader #15 2-1/4 tum L | AG3RQD 33UN19 115217 / 16 "2.25 "5 / 32 "#15225SEK
KEO 11721 Borr / försänkare 60 grader # 17 2-3 / 4 tum L | AG3RQR 33UN36 117215 / 8 "2.75 "7 / 32 "#17393SEK
KEO 11821 Borr/försänkning Vanlig 60 grader #18 Hss | AG3RRB 33UN45 118213 / 4 "3"1 / 4 "#18523SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 11621 Borr/försänkning 60 grader #16 2-1/2 tum L
417SEK /enhet