Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 19021 Borr/försänkning 82 grader #3-0 Hårdmetall | AG3RTT 33UN84

KEO 19021 Borr/försänkning 82 grader #3-0 hårdmetall

Finns i lager
Artikel: AG3RTT Modell: 19021Korsreferens: 33UN84
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
352SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSingelborr / försänkare
Kroppsdia.1 / 8 "
FörsänksstilEnkel
SkärriktningHöger hand
Finishobestruket
Vinkel ingår82 grader
MaterialKarbid
Antal flöjt1
Total längd1.5 "
Punkt Dia.1 / 64 "
Storlek# 3-0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207600061

Produktinformation:

    • Flöjt typ (rak)

Produktvarianter

ProduktModellVinkel ingårStorlekPris
KEO 19011 Borr / försänkare 82 grader # 5-0 hårdmetall | AG3RTL 33UN78 1901182 grader# 5-0538SEK
KEO 19012 Borr / försänkare 90 grader # 5-0 hårdmetall | AG3RTM 33UN79 1901290 grader# 5-0526SEK
KEO 19015 Borr / försänkare 60 grader # 4-0 Hårdmetall | AG3RTN 33UN80 1901560 grader# 4-0555SEK
KEO 19018 Borr / försänkare 82 grader # 4-0 hårdmetall | AG3RTP 33UN81 1901882 grader# 4-0460SEK
KEO 19019 Borr/försänk 90 grader #4-0 Hårdmetall | AG3RTQ 33UN82 1901990 grader# 4-0467SEK
KEO 19022 Borr / försänkare 90 grader # 3-0 hårdmetall | AG3RTU 33UN85 1902290 grader# 3-0347SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 19021 Borr/försänkning 82 grader #3-0 hårdmetall
352SEK /enhet