Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 32580 Nc fläckborr 90 grader 5/8 Hss | AB2JLD 1MCB6

KEO 32580 Nc Spotting Drill 90 Grader 5/8 Hss

Finns i lager
Artikel: AB2JLD Modell: 32580Korsreferens: 1MCB6
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
926SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNC fläckborr
Borrpunkt90 grader
FinishBright
Flöjlängd1.625 "
Vänster / höger handHöger hand
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar1
Total längd4.375 "
Storlek5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8207502080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlöjlängdTotal längdStorlekPris
KEO 32140 Nc fläckborr 90 grader 1/4 Hss | AB2JKU 1MCA6 321403 / 4 "2.5 "1 / 4 "495SEK
KEO 32142 Nc fläckborr 90 grader 1/4 Hss | AB2JKV 1MCA7 321423 / 4 "4"1 / 4 "669SEK
KEO 32144 Nc fläckborr 90 grader 1/4 Hss | AB2JKW 1MCA8 321443 / 4 "6"1 / 4 "922SEK
KEO 32380 Nc fläckborr 90 grader 3/8 Hss | AB2JKX 1MCA9 323801.125 "3.125 "3 / 8 "546SEK
KEO 32382 Nc fläckborr 90 grader 3/8 Hss | AB2JKY 1MCB1 323821.125 "5"3 / 8 "660SEK
KEO 32384 Nc fläckborr 90 grader 3/8 Hss | AB2JKZ 1MCB2 323841.125 "7"3 / 8 "950SEK
KEO 32120 Nc fläckborr 90 grader 1/2 Hss | AB2JLA 1MCB3 321201.375 "3.75 "1 / 2 "723SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 32580 Nc Spotting Drill 90 Grader 5/8 Hss
926SEK /enhet