Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 50128 Center Reamer 3 flöjt 82 grader 1/2 Hss | AD2FXH 3P386

KEO 50128 Center Reamer 3 flöjter 82 grader 1/2 Hss

Finns i lager
Artikel: AD2FXH Modell: 50128Korsreferens: 3P386
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
333SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCenterreamer
Kroppsdia.1 / 2 "
Finishobestruket
Vinkel ingår82 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Total längd2"
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd1"
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 50148 Center Reamer 3 flöjt 82 grader 1/4 Hss | AD2FXK 3P390 501481 / 4 "1.5 "1 / 4 "-239SEK
KEO 50348 Center Reamer 3 flöjt 82 grader 3/4 Hss | AD2FXM 3P395 503483 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "616SEK
KEO 50388 Center Reamer 3 flöjt 82 grader 3/8 Hss | AD2FXP 3P399 503883 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "263SEK
KEO 50588 Center Reamer 3 flöjt 82 grader 5/8 Hss | AD2FXR 3P403 505885 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"418SEK
KEO 51008 Center Reamer 3 flöjt 82 grader 1 tum Hss | AD2FXU 3P407 510081"2.75 "1 / 2 "1.25 "857SEK
KEO 51258 Center Reamer 3 flöjt 82 grader 1 1/4 Hss | AD7QCW 4FWG8 512581-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "1 769 kr
KEO 51508 Center Reamer 3 flöjt 82 grader 1 1/2 Hss | AD7QCX 4FWG9 515081-1 / 2 "2.875 "3 / 4 "1.25 "2 651 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 50128 Center Reamer 3 flöjter 82 grader 1/2 Hss
333SEK /enhet