Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 50586 Center Reamer 3 flöjt 60 grader 5/8 Hss | AA9GYK 1DBX9

KEO 50586 Center Reamer 3 flöjter 60 grader 5/8 Hss

Finns i lager
Artikel: AA9GYK Modell: 50586Korsreferens: 1DBX9

Få det Maj 15, Onsdag
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
364SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCenterreamer
Kroppsdia.5 / 8 "
Finishobestruket
Vinkel ingår60 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Total längd2.25 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlängd1"
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 50146 Center Reamer 3 flöjter 60 grader 1/4 Hss | AA9GYG 1DBX6 501461 / 4 "1.5 "1 / 4 "-192SEK
KEO 50386 Center Reamer 3 flöjt 60 grader 3/8 Hss | AA9GYH 1DBX7 503863 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "230SEK
KEO 50126 Center Reamer 3 Flöjter 60 Degree 1/2 Hss | AA9GYJ 1DBX8 501261 / 2 "2"1 / 4 "1"345SEK
KEO 50346 Center Reamer 3 flöjt 60 grader 3/4 Hss | AA9GYL 1DBY1 503463 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "601SEK
KEO 51006 Center Reamer 3 flöjt 60 grader 1 tum Hss | AD7QCT 4FWG5 510061"2.75 "1 / 2 "1.25 "784SEK
KEO 51256 Center Reamer 3 flöjter 60 grader 1 1/4 Hss | AD7QCU 4FWG6 512561-1 / 4 "3"1 / 2 "1.25 "2 071 kr
KEO 51506 Center Reamer 3 flöjt 60 grader 1 1/2 Hss | AD7QCV 4FWG7 515061-1 / 2 "3.25 "3 / 4 "1.25 "2 794 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 50586 Center Reamer 3 flöjter 60 grader 5/8 Hss
364SEK /enhet