Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 53226 Försänkning 1 Flöjter 60 grader 1 1/2 Hss | AD7QCH 4FWF5

KEO 53226 Försänkning 1 flöjter 60 grader 1 1/2 Hss

Finns i lager
Artikel: AD7QCH Modell: 53226Korsreferens: 4FWF5
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
2 162 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1-1 / 2 "
FinishSvartoxid
Vinkel ingår60 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt1
Total längd3.25 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 53146 Försänkar 1 rännor 60 grader 1/4 höghastighets stål obelagd | AA9GYA 1DBW9 531461 / 4 "obestruket1.5 "1 / 4 "-180SEK
KEO 53386 Försänkar 1 flöjter 60 graders 3/8 höghastighetsstål obelagd | AA9GYB 1DBX1 533863 / 8 "obestruket1.75 "1 / 4 "7 / 8 "196SEK
KEO 53126 Försänkar 1 rännor 60 grader 1/2 höghastighets stål obelagd | AA9GYC 1DBX2 531261 / 2 "obestruket2"1 / 4 "1"283SEK
KEO 53586 Försänkar 1 flöjter 60 graders 5/8 höghastighetsstål obelagd | AA9GYD 1DBX3 535865 / 8 "obestruket2.25 "3 / 8 "1"315SEK
KEO 53346 Försänkar 1 rännor 60 grader 3/4 höghastighets stål obelagd | AA9GYE 1DBX4 533463 / 4 "obestruket2.625 "1 / 2 "1.25 "464SEK
KEO 53106 Försänkar 1 flöjt 60 grader 1 tum Hss | AA9GYF 1DBX5 531061"obestruket2.75 "1 / 2 "1.25 "975SEK
KEO 53186 Försänkar 1 flöjt 60 grader 1/8 Hss | AD7QCE 4FWF2 531861 / 8 "Svartoxid1.25 "1 / 8 "-176SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 53226 Försänkning 1 flöjter 60 grader 1 1/2 Hss
2 162 kr /enhet