Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55251-TiN Maskinförsänkning 4 räfflor 60 grader 5/8 tenn | AD3FAX 3YRA2

KEO 55251-TiN Maskinförsänkning 4 flöjter 60 grader 5/8 tenn

Finns i lager
Artikel: AD3FAX Modell: 55251-TiNKorsreferens: 3YRA2

Få det Maj 17, Fredag
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
975SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinsänkare
Kroppsdia.5 / 8 "
FinishTenn
Vinkel ingår60 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt4
Total längd4"
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Vinkel ingårArtikelAntal flöjtTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55320-TiN Center Reamer 3 flöjt 90 grader 1/4 kobolttenn | AD3EXP 3YPP7 55320 XNUMX-TiN1 / 4 "90 graderCenterreamer31.5 "1 / 4 "-250SEK
KEO 55321-TiN Center Reamer 3 flöjter 90 grader 3/8 kobolttenn | AD3EXQ 3YPP8 55321 XNUMX-TiN3 / 8 "90 graderCenterreamer31.75 "1 / 4 "7 / 8 "313SEK
KEO 55322-TiN Center Reamer 3 flöjt 90 grader 1/2 kobolttenn | AD3EXR 3YPP9 55322 XNUMX-TiN1 / 2 "90 graderCenterreamer32"1 / 4 "1"371SEK
KEO 55323-TiN Centerreamer 3 flöjter 90 grader 5/8 kobolttenn | AD3EXT 3YPR1 55323 XNUMX-TiN5 / 8 "90 graderCenterreamer32.25 "3 / 8 "1"530SEK
KEO 55324-TiN Center Reamer 3 flöjt 90 grader 3/4 kobolttenn | AD3EXU 3YPR2 55324 XNUMX-TiN3 / 4 "90 graderCenterreamer32.625 "1 / 2 "1.25 "716SEK
KEO 55325-TiN Center Reamer 3 Flöjter 90 grader 1 tums Co Tin | AD3EXV 3YPR3 55325 XNUMX-TiN1"90 graderCenterreamer32.75 "1 / 2 "1.25 "1 184 kr
KEO 55326-TiN Center Reamer 3 flöjt 90 grader 1 1/4 Co Tenn | AD3EXW 3YPR4 55326 XNUMX-TiN1-1 / 4 "90 graderCenterreamer33"1 / 2 "1.25 "2 454 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55251-TiN Maskinförsänkning 4 flöjter 60 grader 5/8 tenn
975SEK /enhet