Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55319-TiN Center Breamer 3 Flutes 82 Degree 2 Inch Co Tin | AD3EXC 3YPN5

KEO 55319-TiN Center Reamer 3 flöjter 82 grader 2 tum Co Tin

Finns i lager
Artikel: AD3EXC Modell: 55319-TiNKorsreferens: 3YPN5
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
6 237 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCenterreamer
Kroppsdia.2"
FinishTenn
Vinkel ingår82 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt3
Total längd3.75 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd3 / 4 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.441
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55310 Center Reamer 3 flöjt 82 grader 1/4 kobolt | AD3EWG 3YPK4 553101 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-167SEK
KEO 55311 Center Reamer 3 Flöjter 82 Degree 3/8 Kobolt | AD3EWH 3YPK5 553113 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "248SEK
KEO 55312 Center Reamer 3 Flöjter 82 Degrees 1/2 Kobolt | AD3EWJ 3YPK6 553121 / 2 "Bright2"1 / 4 "1"292SEK
KEO 55313 Center Reamer 3 flöjt 82 grader 5/8 kobolt | AD3EWK 3YPK7 553135 / 8 "Bright2.25 "3 / 8 "1"382SEK
KEO 55314 Center Reamer 3 Flöjter 82 Degree 3/4 Kobolt | AD3EWL 3YPK8 553143 / 4 "Bright2.625 "1 / 2 "1.25 "598SEK
KEO 55315 Centerreamer 3 flöjter 82 grader 1 tum kobolt | AD3EWM 3YPK9 553151"Bright2.75 "1 / 2 "1.25 "902SEK
KEO 55316 Center Reamer 3 Flöjter 82 Grader 1 1/4 Kobolt | AD3EWN 3YPL1 553161-1 / 4 "Bright2.75 "1 / 2 "1.25 "2 144 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55319-TiN Center Reamer 3 flöjter 82 grader 2 tum Co Tin
6 237 kr /enhet