Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55357-TiN Centerbrott 3 räfflor 120 grader 1 1/2 Co Tin | AD3FAM 3YPZ2

KEO 55357-TiN Center Reamer 3 flöjter 120 grader 1 1/2 Co Tin

Finns i lager
Artikel: AD3FAM Modell: 55357-TiNKorsreferens: 3YPZ2
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
3 705 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCenterreamer
Kroppsdia.1-1 / 2 "
FinishTenn
Vinkel ingår120 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt3
Total längd3.25 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.306
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55350 Center Reamer 3 Flöjter 120 Grader 1/4 Kobolt | AD3EZU 3YPX3 553501 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-157SEK
KEO 55351 Centerreamer 3 flöjt 120 grader 3/8 kobolt | AD3EZV 3YPX4 553513 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "249SEK
KEO 55352 Center Reamer 3 Flöjter 120 grader 1/2 Kobolt | AD3EZW 3YPX5 553521 / 2 "Bright2"1 / 4 "1"218SEK
KEO 55353 Centerreamer 3 flöjt 120 grader 5/8 kobolt | AD3EZX 3YPX6 553535 / 8 "Bright2.25 "3 / 8 "1"374SEK
KEO 55354 Center Reamer 3 Flöjter 120 Degree 3/4 Kobolt | AD3EZY 3YPX7 553543 / 4 "Bright2.625 "1 / 2 "1.25 "572SEK
KEO 55355 Center Reamer 3 flöjt 120 grader 1 tum kobolt | AD3EZZ 3YPX8 553551"Bright2.75 "1 / 2 "1.25 "864SEK
KEO 55356 Center Reamer 3 flöjt 120 grader 1 1/4 kobolt | AD3FAA 3YPX9 553561-1 / 4 "Bright2.75 "1 / 2 "1.25 "2 129 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55357-TiN Center Reamer 3 flöjter 120 grader 1 1/2 Co Tin
3 705 kr /enhet