Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55403-TiN Försänkning 1 flöjter 60 grader 3/8 kobolttenn | AD3FDX 3YRJ8

KEO 55403-TiN försänkning 1 flöjter 60 grader 3/8 kobolttenn

Finns i lager
Artikel: AD3FDX Modell: 55403-TiNKorsreferens: 3YRJ8
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
269SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.3 / 8 "
FinishTenn
Vinkel ingår60 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt1
Total längd1.75 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd7 / 8 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55400-TiN Försänkning 1 räfflor 60 grader 1/8 kobolttenn | AD3FDU 3YRJ5 55400 XNUMX-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-211SEK
KEO 55401-TiN Försänkning 1 räfflor 60 grader 3/16 kobolttenn | AD3FDV 3YRJ6 55401 XNUMX-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-214SEK
KEO 55402-TiN Försänkning 1 räfflor 60 grader 1/4 kobolttenn | AD3FDW 3YRJ7 55402 XNUMX-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-234SEK
KEO 55404-TiN Försänkning 1 räfflor 60 grader 1/2 kobolttenn | AD3FDY 3YRJ9 55404 XNUMX-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"339SEK
KEO 55405-TiN Försänkning 1 flöjter 60 grader 5/8 kobolttenn | AD3FDZ 3YRK1 55405 XNUMX-TiN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"497SEK
KEO 55406-TiN Försänkning 1 räfflor 60 grader 3/4 kobolttenn | AD3FEA 3YRK2 55406 XNUMX-TiN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "680SEK
KEO 55407-TiN Försänkning 1 flöjter 60 grader 1 tum kobolttenn | AD3FEB 3YRK3 55407 XNUMX-TiN1"2.75 "1 / 2 "1.25 "1 111 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55403-TiN försänkning 1 flöjter 60 grader 3/8 kobolttenn
269SEK /enhet