Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX 250AZ fettburk för extremt tryck | AH4ZBJ 35RR61

KRYTOX 250AZ fettburk för extremt tryck

Finns i lager
Artikel: AH4ZBJ Modell: 250AZKorsreferens: 35RR61
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
40 438 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtremt tryckfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, MIL PRF-27617 Typ I, II, III, IV
FärgSvart
Behållarstorlek0.5kg
behållare TypBurk
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur300 Deg. F
Tillverkare Serier250AZ
Min. Driftstemperatur134 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93
Viskositet @ 38 ° C24.7 cSt
Viskositet @ 99 ° C10.5 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)10.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox 250AZ extremtrycksfettburk designad för smörjning och tätning av kugghjul, ventiler och lager inom flyg- och flygapplikationer
    • Polytetrafluoretylenbeläggning med hög densitet gör det möjligt för maskinerna att motstå hög kemisk och termisk stabilitet och temperaturer upp till 300 grader Fahrenheit
    • Kemiskt inerta, icke-brandfarliga och giftfria egenskaper förbättrar kolväteprodukternas prestanda
    • Fungerar mellan 1.89 och 1.93 gravitation vid 75 grader Fahrenheit
    • Innehåller molybdendisulfid som smörjmedelstillsats för högt belastade kugghjul och lager

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX 250AZ Extreme Pressure Grease Tube, 2 oz. | AH4ZBG 35RR59 250AZ2 oz.Slangar2 248 kr
KRYTOX 250AZ Extreme Pressure Grease Tube, 8 oz. | AH4ZBH 35RR60 250AZ8 oz.Slangar7 871 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX 250AZ fettburk för extremt tryck
40 438 kr /enhet