Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55583 Försänkning 6 flöjt 110 grader 5/16 kobolt | AD3KUK 3ZXJ3

KEO 55583 Försänkning 6 flöjter 110 grader 5/16 kobolt

Finns i lager
Artikel: AD3KUK Modell: 55583Korsreferens: 3ZXJ3

Få det Maj 20, Måndag
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
235SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.5 / 16 "
FinishBright
Vinkel ingår110 grader
MaterialKobolt
Antal flöjt6
Total längd1.75 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd7 / 8 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.79
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)0.79
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55580 Försänkning 6 flöjt 110 grader 1/8 kobolt | AD3KUG 3ZXH9 555801 / 8 "1.25 "1 / 8 "-124SEK
KEO 55581 försänkare 6 flöjter 110 grader 3/16 kobolt | AD3KUH 3ZXJ1 555813 / 16 "1.375 "3 / 16 "-136SEK
KEO 55582 Försänkning 6 flöjt 110 grader 1/4 kobolt | AD3KUJ 3ZXJ2 555821 / 4 "1.5 "1 / 4 "-202SEK
KEO 55584 Försänkning 6 flöjt 110 grader 3/8 kobolt | AD3KUL 3ZXJ4 555843 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "170SEK
KEO 55585 försänkare 6 flöjter 110 grader 1/2 kobolt | AD3KUM 3ZXJ5 555851 / 2 "2"1 / 4 "1"229SEK
KEO 55586 Försänkning 6 flöjt 110 grader 1/2 kobolt | AD3KUN 3ZXJ6 555861 / 2 "2"3 / 8 "1"296SEK
KEO 55587 Försänkning 6 flöjter 110 grader 5/8 kobolt | AD3KUP 3ZXJ7 555875 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"418SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55583 Försänkning 6 flöjter 110 grader 5/16 kobolt
235SEK /enhet