Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55728 Countersink 1 Flutes 90 Degree 1 1/4 Carbide | AD3KZP 3ZYA5

KEO 55728 Försänkning 1 räfflor 90 grader 1 1/4 hårdmetall

Finns i lager
Artikel: AD3KZP Modell: 55728Korsreferens: 3ZYA5

Få det Maj 20, Måndag
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
4 547 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1-1 / 4 "
Finishobestruket
Vinkel ingår90 grader
MaterialKarbid
Antal flöjt1
Total längd3"
Shank Dia.1-1 / 4 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Vinkel ingårArtikelAntal flöjtTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55720 försänkare 1 flöjter 90 grader 1/8 hårdmetall | AD3KZF 3ZXZ6 557201 / 8 "90 graderFörsänkning11.25 "1 / 8 "-266SEK
KEO 55721 Försänkning 1 flöjt 90 grader 3/16 hårdmetall | AD3KZG 3ZXZ7 557213 / 16 "90 graderFörsänkning11.375 "3 / 16 "-286SEK
KEO 55722 försänkare 1 flöjter 90 grader 1/4 karbid | AD3KZH 3ZXZ8 557221 / 4 "90 graderFörsänkning11.5 "1 / 4 "-391SEK
KEO 55723 Försänkar 1 flöjt 90 grader 3/8 hårdmetall | AD3KZJ 3ZXZ9 557233 / 8 "90 graderFörsänkning11.75 "3 / 8 "7 / 8 "598SEK
KEO 55724 Försänkar 1 flöjt 90 grader 1/2 hårdmetall | AD3KZK 3ZYA1 557241 / 2 "90 graderFörsänkning12"1 / 2 "1"823SEK
KEO 55725 Försänkar 1 flöjt 90 grader 5/8 hårdmetall | AD3KZL 3ZYA2 557255 / 8 "90 graderFörsänkning12.25 "5 / 8 "1"1 251 kr
KEO 55726 försänkare 1 flöjter 90 grader 3/4 hårdmetall | AD3KZM 3ZYA3 557263 / 4 "90 graderFörsänkning12.625 "3 / 4 "1.25 "1 767 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55728 Försänkning 1 räfflor 90 grader 1 1/4 hårdmetall
4 547 kr /enhet