Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55738-TiALN Countersink 1 Flutes 100 Degree 1 1/4 Tialn | AD3LBH 3ZYF9

KEO 55738-TiALN Försänkning 1 flöjter 100 grader 1 1/4 Tialn

Finns i lager
Artikel: AD3LBH Modell: 55738-TiALNKorsreferens: 3ZYF9

Få det Maj 22, Onsdag
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
5 672 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.1-1 / 4 "
FinishTiAlN
Vinkel ingår100 grader
MaterialKarbid
Antal flöjt1
Total längd3"
Shank Dia.1-1 / 4 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55730 Försänkning 1 flöjt 100 grader 1/8 hårdmetall | AD3LAA 3ZYC6 557301 / 8 "obestruket1.25 "1 / 8 "-269SEK
KEO 55731 Försänkar 1 flöjt 100 grader 3/16 hårdmetall | AD3LAB 3ZYC7 557313 / 16 "obestruket1.375 "3 / 16 "-285SEK
KEO 55732 Försänkar 1 flöjt 100 grader 1/4 hårdmetall | AD3LAD 3ZYC9 557321 / 4 "obestruket1.5 "1 / 4 "-400SEK
KEO 55733 Försänkar 1 flöjt 100 grader 3/8 hårdmetall | AD3LAF 3ZYD2 557333 / 8 "obestruket1.75 "3 / 8 "7 / 8 "578SEK
KEO 55734 Försänkar 1 flöjt 100 grader 1/2 hårdmetall | AD3LAH 3ZYD4 557341 / 2 "obestruket2"1 / 2 "1"930SEK
KEO 55735 Försänkning 1 flöjt 100 grader 5/8 hårdmetall | AD3LAK 3ZYD6 557355 / 8 "obestruket2.25 "5 / 8 "1"1 245 kr
KEO 55736 Försänkning 1 flöjt 100 grader 3/4 hårdmetall | AD3LAM 3ZYD8 557363 / 4 "obestruket2.625 "3 / 4 "1.25 "1 790 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55738-TiALN Försänkning 1 flöjter 100 grader 1 1/4 Tialn
5 672 kr /enhet