Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55735 Försänkning 1 flöjt 100 grader 5/8 hårdmetall | AD3LAK 3ZYD6

KEO 55735 Försänkning 1 räfflor 100 grader 5/8 hårdmetall

Finns i lager
Artikel: AD3LAK Modell: 55735Korsreferens: 3ZYD6

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 245 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.5 / 8 "
Finishobestruket
Vinkel ingår100 grader
MaterialKarbid
Antal flöjt1
Total längd2.25 "
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1"
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207904500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55730 Försänkning 1 flöjt 100 grader 1/8 hårdmetall | AD3LAA 3ZYC6 557301 / 8 "obestruket1.25 "1 / 8 "-269SEK
KEO 55731 Försänkar 1 flöjt 100 grader 3/16 hårdmetall | AD3LAB 3ZYC7 557313 / 16 "obestruket1.375 "3 / 16 "-285SEK
KEO 55732 Försänkar 1 flöjt 100 grader 1/4 hårdmetall | AD3LAD 3ZYC9 557321 / 4 "obestruket1.5 "1 / 4 "-400SEK
KEO 55733 Försänkar 1 flöjt 100 grader 3/8 hårdmetall | AD3LAF 3ZYD2 557333 / 8 "obestruket1.75 "3 / 8 "7 / 8 "578SEK
KEO 55734 Försänkar 1 flöjt 100 grader 1/2 hårdmetall | AD3LAH 3ZYD4 557341 / 2 "obestruket2"1 / 2 "1"930SEK
KEO 55736 Försänkning 1 flöjt 100 grader 3/4 hårdmetall | AD3LAM 3ZYD8 557363 / 4 "obestruket2.625 "3 / 4 "1.25 "1 790 kr
KEO 55737 Försänkar 1 flöjt 100 grader 1 tum hårdmetall | AD3LAP 3ZYE1 557371"obestruket2.75 "1"1.25 "2 838 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55735 Försänkning 1 räfflor 100 grader 5/8 hårdmetall
1 245 kr /enhet