Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 56200 försänkningspilot 2.5 mm borrdiameter 6 mm | AA4FCT 12J463

KEO 56200 Countersink Pilot 2.5 Mm Borrdiameter 6 Mm

Finns i lager
Artikel: AA4FCT Modell: 56200Korsref: 12J463

Få det Maj 7, Tisdag
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
652SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkning
Kroppsdia.6mm
FinishBright
MaterialM35 Kobolt
Antal flöjt3
Total längd71mm
Pilot Dia.2.5mm
Shank Dia.5mm
TypCap Skruv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.44
Fartygets längd (cm)10.48
Fartygets bredd (cm)0.48
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total längdShank Dia.Pris
KEO 56201 Försänkspilot 3.2 Mm Borrdiameter 6 Mm | AA4FCU 12J464 562016mm71mm5mm629SEK
KEO 56202 Försänkspilot 3.4 Mm Borrdiameter 6 Mm | AA4FCV 12J465 562026mm71mm5mm722SEK
KEO 56203 Försänkspilot 2.9 Mm Borrdiameter 6.5 Mm | AA4FCW 12J466 562036.5mm71mm5mm795SEK
KEO 56204 Försänkspilot 3.7 Mm Borrdiameter 6.5 Mm | AA4FCX 12J467 562046.5mm71mm5mm809SEK
KEO 56205 Försänkspilot 3.9 Mm Borrdiameter 6.5 Mm | AA4FCY 12J468 562056.5mm71mm5mm791SEK
KEO 56206 Försänkspilot 3.3 Mm Borrdiameter 8 Mm | AA4FCZ 12J469 562068mm71mm5mm795SEK
KEO 56207 Försänkspilot 4.3 Mm Borrdiameter 8 Mm | AA4FDA 12J470 562078mm71mm5mm763SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 56200 Countersink Pilot 2.5 Mm Borrdiameter 6 Mm
652SEK /enhet