Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 76064 Fräsklippare kobolt 8t Rh 2-1 / 8 tum L | AG3TYN 33UX63

KEO 76064 Fräs Cobalt 8t Rh 2-1/8 tum L

Finns i lager
Artikel: AG3TYN Modell: 76064Korsreferens: 33UX63

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 433 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrässkär
Kutter Dia.3 / 4 "
Ansiktsbredd3 / 16 "
Finishobestruket
Vinkel ingår45 grader
Vänster / höger handHöger hand
MaterialKoboltstål
Antal bitar1
Antal tänder8
Total längd2.125 "
ShankRakt
Shank Dia.3 / 8 "
TandtypRakt
TypLaxstjärt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8207706060

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.AnsiktsbreddVinkel ingårAntal tänderTotal längdShank Dia.Pris
KEO 76034 Frässkärare Kobolt 6t Rh 1/8 tums ansikte | AG3TYJ 33UX59 760343 / 8 "1 / 8 "45 grader62.125 "3 / 8 "1 110 kr
KEO 76036 Fräs Cobalt 8t Rh 3/16 tums ansikte | AG3TYK 33UX60 760363 / 8 "3 / 16 "60 grader82.125 "3 / 8 "1 111 kr
KEO 76044 Fräs Cobalt 8t Rh 1/8 tums ansikte | AG3TYL 33UX61 760441 / 2 "1 / 8 "45 grader82.125 "3 / 8 "1 226 kr
KEO 76046 Fräsklippare kobolt 8t Rh 7/32 tums ansikte | AG3TYM 33UX62 760461 / 2 "7 / 32 "60 grader82.125 "3 / 8 "1 206 kr
KEO 76066 Frässkärare Kobolt 8t Rh 5/16 tums ansikte | AG3TYP 33UX64 760663 / 4 "5 / 16 "60 grader82.125 "3 / 8 "1 418 kr
KEO 76084 Frässkärare Kobolt 10t Rh 1/4 tum ansikte | AG3TYQ 33UX65 760841"1 / 4 "45 grader102.5 "1 / 2 "1 723 kr
KEO 76086 Fräsfräs Kobolt 10t Rh 7 / 16in ansikte | AG3TYR 33UX66 760861"7 / 16 "60 grader102.5 "1 / 2 "1 708 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 76064 Fräs Cobalt 8t Rh 2-1/8 tum L
1 433 kr /enhet