Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 94114 Keyseat Cutter Hss 14t Lh 1/4 inch Face | AG3UBT 33UY38

KEO 94114 Keyseat Cutter Hss 14t Lh 1/4 Inch Face

Finns i lager
Artikel: AG3UBT Modell: 94114Korsreferens: 33UY38

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 440 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckelstolskärare
Amerikansk standard nr.811
Kutter Dia.1.375 "
Ansiktsbredd1 / 4 "
Finishobestruket
Vänster / höger handVänster hand
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar1
Antal tänder14
Total längd2.25 "
ShankRakt
Shank Dia.1 / 2 "
TandtypRakt
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207706060

Produktvarianter

ProduktModellAntal tänderKutter Dia.AnsiktsbreddTotal längdShank Dia.TandtypTypFinishPris
KEO 62010 Keyseat Cutter höghastighetsstål 1/4 tum # 202 rak tand | AC2XXL 2NYJ9 6201081 / 4 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Rakt tandStandardBright584SEK
KEO 62020 Keyseat Cutter höghastighetsstål 5/16 tum # 202 1/2 rak tand | AC2XXM 2NYK1 6202085 / 16 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Rakt tandStandardBright537SEK
KEO 63020 Keyseat Cutter höghastighetsstål 5/16 tum # 302 1/2 rak tand | AC2XXN 2NYK2 6302085 / 16 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "Rakt tandStandardBright596SEK
KEO 62030 Keyseat Cutter höghastighetsstål 3/8 tum # 203 rak tand | AC2XXP 2NYK3 6203083 / 8 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Rakt tandStandardBright535SEK
KEO 63030 Keyseat Cutter höghastighetsstål 3/8 tum #303 rak tand | AC2XXQ 2NYK4 6303083 / 8 "3 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "Rakt tandStandardBright536SEK
KEO 64030 Keyseat Cutter höghastighetsstål 3/8 tum #403 rak tand | AC2XXR 2NYK5 6403083 / 8 "1 / 8 "2.125 "1 / 2 "Rakt tandStandardBright540SEK
KEO 62040 Keyseat Cutter höghastighetsstål 1/2 tum # 204 rak tand | AC2XXT 2NYK6 62040101 / 2 "1 / 16 "2 1 / 16 "1 / 2 "Rakt tandStandardBright556SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 94114 Keyseat Cutter Hss 14t Lh 1/4 Inch Face
1 440 kr /enhet