Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERICKVENTIL M052 Flytventil och flottör med fast arm | AD7CYF 4DMD2

KERICK VALVE M052 Flytventil och flyt med fast arm

Finns i lager
Artikel: AD7CYF Modell: M052Korsreferens: 4DMD2

Få det Maj 16, Torsdag
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
183SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlytventil och flyt med fast arm
AnslutningstypMNPT
Flytande materialpolyeten
Max. Tryck100 psi
Storlek1 / 2 "
Ventilflöde - flöde (1)1.3
Ventilflöde - flöde (2)1.6
Ventilflöde - tryck (1)40
Ventilflöde - tryck (2)60
VentilmaterialPVC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flytstorlek (1-1 / 2 "x 4")
    • Längd och monteringsstorlek (6-7 / 10 "x 1")

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypStorlekPris
KERICKVENTIL M252 Flytventil och flottör med fast arm | AD7CYD 4DMC9 M252Slangar1 / 4 "167SEK
KERICK VALVE M2S2 Flytventil och flottör med fast arm | AD7CYH 4DMD4 M2S2MNPT1 / 4 "169SEK
KERICKVENTIL M3P2 Flytventil och flottör med fast arm | AD7CYJ 4DMD5 M3P2MNPT3 / 8 "164SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERICK VALVE M052 Flytventil och flyt med fast arm
183SEK /enhet