NUMATICS Magnetventilluftventil 4-vägs, 2-position, 5-port, spärrad


Filter
Luftventiltyp: 4-vägs, 2-position , Omgivningstemperatur. Räckvidd: -10 grader till 115 grader F. , Kroppsstil: Kroppsportad , Elektriska anslutningar: Trådbunden , NEMA-klassificering: NEMA 4 , Total bredd: 1.5 " , Växlingsteknik: Spole & ärm
StilModellEnergiförbrukningStälldon / returCFMtryck~~POS=TRUNCSpänningVolymkoefficientArtikelTotala höjdenPris (ex moms)
A
L12XX452BP00061
1.8WDubbel magnetventilpilot4628 "Hg vakuum till 145 psig24 VDC1Farlig plats magnetventil för luftventil3.5 "11 492 SEK
A
L11XX452BP00061
1.8WMagnetventilpilot460 till 150 psig24 VDC1Farlig plats magnetventil för luftventil3.5 "6 707 SEK
A
L22XX452BP00061
1.8WMagnetventilpilot7928 "Hg vakuum till 145 psig24 VDC1.7Farlig plats magnetventil för luftventil4"10 884 SEK
A
L23XX452BP00061
1.8WMagnetventilpilot7928 "Hg vakuum till 145 psig24 VDC1.7Farlig plats magnetventil för luftventil4"11 524 SEK
A
L11XX452OP00030
2.5WMagnetventilpilot4628 "Hg vakuum till 145 psig120 VAC1Farlig plats magnetventil för luftventil3.5 "10 990 SEK
A
L23XX452OP00030
2.5WDubbel magnetventilpilot7928 "Hg vakuum till 145 psig120 VAC1.7Farlig plats magnetventil för luftventil4"12 382 SEK
B
L11II452BP00061
3.5WSolenoid / Solenoid460 till 150 psig24 VDC1Ventil för magnetventil3"15 500 SEK
B
L12II452BP00061
3.5WSolenoid / Solenoid460 till 150 psig24 VDC1Ventil för magnetventil3"16 501 SEK
B
L22II452BP00061
3.5WSolenoid / Solenoid790 till 150 psig24 VDC1.7Ventil för magnetventil3"16 801 SEK
B
L23II452BP00061
3.5WSolenoid / Solenoid790 till 150 psig24 VDC1.7Ventil för magnetventil3"17 894 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?