KERICK VALVE

Kerick Valve, ett undermärke av Control Devices, tillverkar högpresterande PVC flottörventiler för användning i kyltorn, istillverkningsutrustning, högtryckstvättar, luftkompressorer och brandsläckningssystem. Läs mer

Filter

Vattensystem

PT75SS-5SR18PF224PF444PF45PF06PF08-516PS150SS-5PS100SS-5PT100SS-5PT0505312-5SR16

Vattensystem Filter

Flytbollar

Polyetenflottor avsedda för öppetankar för vätskenivåstyrning med en maximal arbetstemperatur på 175 grader F. Finns i invändig gängspud, slitsad och universell gänganslutningsvariant

  • float Ball
  • float Ball
  • float Ball
  • float Ball+2
KERICK VALVE

float Ball

Artikel (5)

Float Rods Adapters och Nuzzle Assemblies

18-8 flottörstänger av rostfritt stål som är lämpliga för användning med 3 / 8- & 1/2-tums inloppsventiler för att styra in- / utflödet av vätskor i fontäner, kyltorn eller djurvattentankar

Flytstång
KERICK VALVE

Flytstång

Artikel (8)

Flytventiler

NSF-godkända PVC-ventiler med dubbelsidiga spakfästen för upp och ned drift och styrspakar för att motstå flödeshastigheter upp till 124 GPM. Kom utrustad med 18-8 SS-hårdvara och Santopren-gummitätningar för att arbeta med både varmt och kallt vatten

  • Flytventiler
  • Flytventiler
  • Flytventiler
KERICK VALVE

Flytventiler

Artikel (4)
  • Flytventil med gängat utlopp
  • Flytventil med gängat utlopp
  • Flytventil med gängat utlopp
  • Flytventil med gängat utlopp+5
Artikel (8)

Flytventiler med flottör

M-serien flottörventiler med en 0.093-tums öppning med ett fritt flöde för att leverera flödeshastigheter upp till 1.3 GPM vid 40 psi & 1.5 GPM vid 60 psi. Kan monteras vertikalt på tankar och finns i justerbara och fasta armvarianter

Om KERICK VALVE

Kerick Valves katalog inkluderar flottörventiler, flottörkulor, flytstavsadaptrar och munstycksenheter. Märkets flyta bollar är lämpliga för vätskenivåkontroller med öppen tank och kan hantera temperaturer upp till 175 grader F. Dessa polyuretanflottörer finns i varianter med invändig gänga, slitsad och universell gänganslutning. Kerick flottörventiler har dubbelsidiga spakfästen för upp-och-ned-drift och stödspakar som tål upp till 124 GPM flödeshastigheter. De har PVC-kroppar för att motstå den frätande naturen hos vatten. Dessa NSF-godkända ventiler kan hantera tryck upp till 100 psi.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Kerick Valve MPN korsar individuella referenser till motsvarande Watts, CDI Control Devices & Grainger modellnummer för panelsågar och relaterade tillbehör. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Kerick Valve-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa produkter finns i små storlekar. Därför levereras de med bud och inte med flygfrakt.

Vanliga frågor

Vilket material används för att tillverka Kerick Valves flytstavar?

Varumärket flytstavar har konstruktion i rostfritt stål för att hantera temperaturvarianter och korrosion.

Hur fungerar Kerick Valve flottörkulor med flottörventiler?

Flottörkulan är fäst vid en hävarm eller skaft, som är ansluten till ventilmekanismen. När vätskenivån stiger eller sjunker, rör sig flytkulan i enlighet med detta. När flottörkulan når en viss höjd aktiverar den spakarmen, vilket får ventilen att öppna eller stänga och reglera vätskeflödet.

Hur väljer jag rätt flottörventil för min applikation?

  • Bestäm önskad flödeshastighet eller volym av vätska som måste kontrolleras av ventilen.
  • Tänk på trycket vid vilket ventilen kommer att fungera.
  • Tänk också på utrymmesbegränsningar, monteringsalternativ och eventuella specifika installationskrav för din applikation.

Hur säkerställer man korrekt funktion av Kerick flottörventiler?

  • Inspektera regelbundet flottörventilen och dess komponenter för tecken på skador, slitage eller ansamlingar.
  • Håll flottörventilen ren och fri från skräp. Rengör regelbundet flottörmekanismen för att förhindra att den fastnar eller inte fungerar.
  • Applicera ett lämpligt smörjmedel på rörliga delar av flottörventilen för att säkerställa smidig drift.