Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERICK VALVE PT100SS Flytventil 1 tum Pvc Skottmontering | AD7CYT 4DME4

KERICK VALVE PT100SS flytventil 1 tums Pvc-skottmontering

Finns i lager
Artikel: AD7CYT Modell: PT100SSKorsreferens: 4DME4
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
539SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlytventil med gängat utlopp
Body MaterialPVC
ComplianceNSF / ANSI 61, Standard 169
AnslutningstypMNPT
Max. Tryck100 psi
MonteringSkott
Stångtråd1 / 4-20
Storlek1"
Ventilflöde - flöde (1)60 gpm
Ventilflöde - flöde (2)60 gpm
Ventilflöde - tryck (1)50 psi
Ventilflöde - tryck (2)40 psi
VentilmaterialPVC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
Fartygets höjd (cm)32
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringStorlekPris
KERICK VALVE PT3838187 Flytventil 3/8 tums Pvc skottmontering | AD7CYL 4DMD7 PT3838187Skott3 / 8 "271SEK
KERICK VALVE PT050525 Flytventil 1/2 tum Pvc Skottmontering | AD7CYM 4DMD8 PT050525Skott1 / 2 "313SEK
KERICK VALVE PS75SS Flytventil 3/4 tums PVC-rörmontering | AD7CYN 4DMD9 PS75SSPipe 3 / 4 "368SEK
KERICK VALVE PT75SS Flytventil 3/4 tum Pvc Skottmontering | AD7CYP 4DME1 PT75SSSkott3 / 4 "399SEK
KERICK VALVE PS75LS Flytventil 3/4 tums PVC-rörmontering | AD7CYQ 4DME2 PS75LSPipe 3 / 4 "378SEK
KERICK VALVE PT75LS Flytventil 3/4 tums Pvc Skottmontering | AD7CYR 4DME3 PT75LSSkott3 / 4 "388SEK
KERICK VALVE PS150SS Flytventil 1-1 / 2 tum Pvc rörmontering | AD7CYU 4DME5 PS150SSPipe 1.5 "723SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERICK VALVE PT100SS flytventil 1 tums Pvc-skottmontering
539SEK /enhet