Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERICK VALVE PS75SS Flytventil 3/4 tums PVC-rörmontering | AD7CYN 4DMD9

KERICK VALVE PS75SS flottörventil 3/4 tum PVC -rörmontering

Finns i lager
Artikel: AD7CYN Modell: PS75SSKorsreferens: 4DMD9
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
317SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlytventil med gängat utlopp
Body MaterialPVC
ComplianceNSF / ANSI 61, Standard 169
AnslutningstypMNPT
Max. Tryck100 psi
MonteringPipe
Stångtråd1 / 4-20
Storlek3 / 4 "
Ventilflöde - flöde (1)37 gpm
Ventilflöde - flöde (2)60 gpm
Ventilflöde - tryck (1)31 psi
Ventilflöde - tryck (2)40 psi
VentilmaterialPVC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)32
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringStorlekPris
KERICK VALVE PT3838187 Flytventil 3/8 tums Pvc skottmontering | AD7CYL 4DMD7 PT3838187Skott3 / 8 "255SEK
KERICK VALVE PT050525 Flytventil 1/2 tum Pvc Skottmontering | AD7CYM 4DMD8 PT050525Skott1 / 2 "269SEK
KERICK VALVE PT75SS Flytventil 3/4 tum Pvc Skottmontering | AD7CYP 4DME1 PT75SSSkott3 / 4 "365SEK
KERICK VALVE PS75LS Flytventil 3/4 tums PVC-rörmontering | AD7CYQ 4DME2 PS75LSPipe 3 / 4 "342SEK
KERICK VALVE PT75LS Flytventil 3/4 tums Pvc Skottmontering | AD7CYR 4DME3 PT75LSSkott3 / 4 "340SEK
KERICK VALVE PT100SS Flytventil 1 tum Pvc Skottmontering | AD7CYT 4DME4 PT100SSSkott1"492SEK
KERICK VALVE PS150SS Flytventil 1-1 / 2 tum Pvc rörmontering | AD7CYU 4DME5 PS150SSPipe 1.5 "623SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERICK VALVE PS75SS flottörventil 3/4 tum PVC -rörmontering
317SEK /enhet