KERN AND SOHN ABS 220-4N analytisk balans, 220g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8GYN

KERN AND SOHN ABS 220-4N analytisk balans, 220g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8GYN Modell: ABS 220-4N

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 747 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Fodralets bredd210mm
Sifferstorlek14mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension210 x 340 x 325 mm
Bostadshöjd325 mm
Husets längd340 mm
Husets materialPlast
Inspänning110 till 230V AC
linjäritet+/- 0.0003g
Max. Luftfuktighet i omgivningen85%
Max. Omgivningstemperatur30 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.1mg
reproducerbarhet0.0002g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)1mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)10mg
Enheterct, g, mg
Vägningskapacitet220g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsytans diameter91 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.7
Fartygets höjd (cm)52.5
Fartygets längd (cm)57
Fartygets bredd (cm)39.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdPris
KERN OCH SOHN ABS 120-4N analytisk balans, 120g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8GYM ABS 120-4N210 x 345 x 328 mm328 mm345 mm19 265 kr
KERN OCH SOHN ABS 320-4N analytisk balans, 320g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8GYP ABS 320-4N212 x 340 x 325 mm325 mm340 mm23 710 kr
KERN AND SOHN ABS 80-4N analytisk balans, 82g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8GYQ ABS 80-4N210 x 340 x 325 mm325 mm340 mm17 783 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN ABS 220-4N analytisk balans, 220g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet
20 747 kr /enhet