Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN AE-A06 adaptertapp

Finns i lager
Artikel: CJ6ZLE Modell: AE-A06

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

790SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTapp
Fodralets bredd12mm
Husets dimension12 x 12 x 70 mm
Bostadshöjd70mm
Husets längd12 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.15
Fartygets höjd (cm)7
Fartygets längd (cm)1.2
Fartygets bredd (cm)1.2
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN AE-A06 adaptertapp
790SEK /enhet