SPEEDAIRE Slangrulle 3/8 tum


Filter
lager: Permanent smord , Drive Typ: Vårens återkomst , Duty Rating: Industri , Avsluta: Belagd , Slangändar: 3/8 "(M) NPT , Slang ID: Ja , Slang Invändig Dia.: 3 / 8 " , Slangmaterial: PVC , Husmaterial: Solid mässing , Spärr: Flera positioner, vibrationssäkra, självlåsande, fjäderbelastade , Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 150 grader F , Montering: Golv, vägg, tak, bänk och lastbil , Rulleinlopp: 3/8 "(F) NPT , Tätningstyp: Nitril
StilModellSlanglängdTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
31XG65
50ft.15.375 "14 "11.25 "4 479 SEK
B
31XG62
100ft.16.88 "20.875 "12.5 "8 426 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?