Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN CK 5-0P1 Lastcell, 5 kg Max. Vägning, -10 Till 40 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HVX

KERN AND SOHN CK 5-0P1 Lastcell, 5Kg Max. Vägning, -10 Till 40 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd

Finns i lager
Artikel: CE8HVX Modell: CK 5-0P1

Få det Maj 7, Tisdag
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
434SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastcell
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Nominell vikt5kg
Vägningskapacitet5kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.055
Fartygets höjd (cm)3.5
Fartygets längd (cm)6
Fartygets bredd (cm)14.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVägningskapacitetPris
KERN OCH SOHN CK 1-0P1 Lastcell, 1 kg Max. Vägning, -10 Till 40 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HVP CK 1-0P11Kg434SEK
KERN OCH SOHN CK 2-0P1 Lastcell, 2Kg Max. Vägning, -10 Till 40 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HVR CK 2-0P12kg434SEK
KERN OCH SOHN CK 3-0P1 Lastcell, 3Kg Max. Vägning, -10 Till 40 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HVV CK 3-0P13kg434SEK
KERN OCH SOHN CK 600-0P1 Lastcell, 600g Max. Vägning, -10 Till 40 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HVY CK 600-0P1600g434SEK
KERN OCH SOHN CK 600-0P2 Lastcell, 600g Max. Vägning, -10 Till 40 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HVZ CK 600-0P2600g645SEK
KERN OCH SOHN CK 6-0P1 Lastcell, 6Kg Max. Vägning, -10 Till 40 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd | CE8HWA CK 6-0P16kg447SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CK 5-0P1 Lastcell, 5Kg Max. Vägning, -10 Till 40 Deg. C Omgivningstemp. Räckvidd
434SEK /enhet