KERN AND SOHN DE 12K1A Paketvåg, 12000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JDZ

KERN AND SOHN DE 12K1A Paketvåg, 12000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JDZ Modell: DE 12K1A

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 161 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri9V block
Batteribackup12 hrs.
Batteriets laddningstid10 hrs.
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension318 x 305 x 75 mm
Bostadshöjd75 mm
Husets längd305 mm
Husets materialPlast
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/- 3g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
Plattformsdjup75 mm
Plattformshöjd308 mm
Plattformsbredd318 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet1g
Rektangulär vägningsyta storlek315 x 305 mm
reproducerbarhet1g
Inställningstid2.5 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)2g
Minsta delvikt för styckräkning (normal)20g
Enheterdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol
Vägningskapacitet12kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått318 x 308 x 75 mm
Vägning ytdjup305 mm
Väger ytans bredd315 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.568
Fartygets höjd (cm)13.5
Fartygets längd (cm)38.5
Fartygets bredd (cm)51.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Husets dimensionHusets längdMinsta delvikt för styckräkning (normal)EnheterVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris
KERN AND SOHN DE 120K10A Paketvåg, 120 kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8JDY DE 120K10A20g315 x 305 x 75 mm305 mm200gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol318 x 308 x 75 mm305 mm315 mm3 293 kr
KERN OCH SOHN DE 150K20D Paketvåg, 60 och 150 kg Max. Vägning, 20 och 50 g Läsbarhet | CE8JEA DE 150K20D40g315 x 305 x 75 mm305 mm400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol318 x 308 x 75 mm308 mm318 mm2 963 kr
KERN AND SOHN DE 150K20DL Paketvåg, 60 och 150 kg Max. Vägning, 20 och 50 g Läsbarhet | CE8JEB DE 150K20DL40g--400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol522 x 403 x 83 mm403 mm522 mm4 808 kr
KERN AND SOHN DE 150K20DXL Paketvåg, 60 och 150 kg Max. Vägning, 20 och 50 g Läsbarhet | CE8JEC DE 150K20DXL40g--400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol650 x 500 x 89 mm500mm650 mm6 849 kr
KERN OCH SOHN DE 150K2D Paketvåg, 60 och 150 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8JED DE 150K2D4g--40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 88 mm305 mm315 mm5 071 kr
KERN AND SOHN DE 150K2DL Paketvåg, 60 och 150 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8JEE DE 150K2DL4g--40gdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol522 x 406 x 98 mm405 mm520 mm6 718 kr
KERN OCH SOHN DE 15K0.2D Paketvåg, 6000 och 15000g Max. Vikt, 0.2 och 0.5 g Läsbarhet | CE8JEF DE 15K0.2D400mg--4gdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 88 mm305 mm315 mm5 005 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN DE 12K1A Paketvåg, 12000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet
3 161 kr /enhet