Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN FC 1K elektrisk kraftmätare, 1 kN Max. Kraft, 1 N Läsbarhet | CE8JNB

KERN AND SOHN FC 1K elektrisk kraftmätare, 1 kN Max. Kraft, 1 N Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JNB Modell: FC 1K
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
5 466 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital kraftmätare
Batteriets laddningstid4 hrs.
Fodralets bredd145mm
Sifferstorlek10mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension145 x 73 x 34 mm
Bostadshöjd34 mm
Husets längd73 mm
Husets materialMetall
Inspänning100 till 240V
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Tvinga1 kN
Mätkapacitet1000N
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet1N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2
Fartygets höjd (cm)11
Fartygets längd (cm)15.5
Fartygets bredd (cm)34
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionHusets längdPris
KERN OCH SOHN FC 10 Elektrisk kraftmätare, 10 N Max. Kraft, 0.01 N Läsbarhet | CE8JMZ FC 10145 x 73 x 34 mm73 mm5 466 kr
KERN OCH SOHN FC 100 Elektrisk kraftmätare, 100 N Max. Kraft, 0.1 N Läsbarhet | CE8JNA FC 100145 x 73 x 34 mm73 mm5 466 kr
KERN OCH SOHN FC 50 Elektrisk kraftmätare, 50 N Max. Kraft, 0.01 N Läsbarhet | CE8JNC FC 50140 x 70 x 34 mm70 mm5 466 kr
KERN OCH SOHN FC 500 Elektrisk kraftmätare, 500 N Max. Kraft, 0.1 N Läsbarhet | CE8JND FC 500135 x 73 x 34 mm73 mm5 466 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FC 1K elektrisk kraftmätare, 1 kN Max. Kraft, 1 N Läsbarhet
5 466 kr /enhet