Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN KDE-T LCD Display, 100 To 240V, 225 x 110 x 45mm Housing, 5 To 35 Deg. C Ambient Temp. | CE8KFC

KERN AND SOHN KDE-T LCD-skärm, 100 till 240V, 225 x 110 x 45 mm hölje, 5 till 35 grader. C Omgivningstemp.

Finns i lager
Artikel: CE8KFC Modell: KDE-T

Få det Maj 8, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 926 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVisa
Batteri9V block
Batteribackup24 hrs.
Batteriets laddningstid10 hrs.
Fodralets bredd225mm
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension225 x 110 x 45 mm
Bostadshöjd45 mm
Husets längd110 mm
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
Enheterg, kg, lb, oz

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1
Fartygets höjd (cm)7
Fartygets längd (cm)27
Fartygets bredd (cm)20.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellEnheterPris
KERN OCH SOHN KDE-TH LCD-skärm, 100 till 240V, 225 x 110 x 45 mm hölje, 5 till 35 grader. C Omgivningstemp. | CJ6ZUP KDE-THffa, g, kg, lb, oz2 593 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN KDE-T LCD-skärm, 100 till 240V, 225 x 110 x 45 mm hölje, 5 till 35 grader. C Omgivningstemp.
1 926 kr /enhet