KERN OCH SOHN KFP 600V20NM Vågbrygga, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8KHM

KERN AND SOHN KFP 600V20NM Vågbrygga, 600Kg Max. Vikt, 200g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KHM Modell: KFP 600V20NM

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 740 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVägbro
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde200g
BeläggningSilikonbelagd
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt4Kg
Plattformsdjup80 mm
läsbarhet200g
Rektangulär vägningsyta storlek1500 x 1250 mm
Vägningskapacitet600kg
Vägplattans materialMålad stål
Vägningsplattformens mått1500 x 1250 x 80 mm
Vägning ytdjup1250 mm
Väger ytans bredd1500 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.6753
Fartygets höjd (cm)25.95
Fartygets längd (cm)129.77
Fartygets bredd (cm)154.72
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVäger ytans breddKalibreringsvärdeMinsta ViktPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekVägplattans materialVägningsplattformens måttVägning ytdjupPris
KERN OCH SOHN KFP 1500V20M Vågbrygga, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8KGJ KFP 1500V20M1500 mm500g10Kg80 mm1500 x 1250 mmRostfritt stål1500 x 1250 x 80 mm1250 mm31 819 kr
KERN OCH SOHN KFP 1500V20NM Vågbrygga, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8KGK KFP 1500V20NM1500 mm500g10Kg90 mm1500 x 1250 mmMålad stål1500 x 1250 x 90 mm1250 mm28 897 kr
KERN OCH SOHN KFP 1500V20SM Vågbrygga, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8KGL KFP 1500V20SM1000 mm500g10Kg80 mm1000 x 1000 mmRostfritt stål1000 x 1000 x 80 mm1000 mm22 710 kr
KERN OCH SOHN KFP 1500V20SNM Vågbrygga, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8KGM KFP 1500V20SNM1000 mm500g10Kg80 mm1000 x 1000 mmMålad stål1000 x 1000 x 80 mm1000 mm20 272 kr
KERN OCH SOHN KFP 3000V20LNM Vågbrygga, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8KGZ KFP 3000V20LNM1500 mm1Kg20Kg80 mm1500 x 1500 mmMålad stål1500 x 1500 x 80 mm1500 mm37 344 kr
KERN OCH SOHN KFP 3000V20NM Vågbrygga, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8KHA KFP 3000V20NM1500 mm1Kg20Kg90 mm1500 x 1250 mmMålad stål1500 x 1250 x 90 mm1250 mm33 343 kr
KERN OCH SOHN KFP 6000V20M Vågbrygga, 6000Kg Max. Vägning, 2000g Läsbarhet | CE8KHK KFP 6000V20M1500 mm2Kg40Kg121 mm1500 x 1500 mmRostfritt stål1500 x 1500 x 121 mm1500 mm38 491 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN KFP 600V20NM Vågbrygga, 600Kg Max. Vikt, 200g Läsbarhet
28 740 kr /enhet