KERN AND SOHN KFP-V20-seriens vågbryggor


Filter
Kalibreringsklass: III , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C
StilModellVäger ytans breddKalibreringsvärdeMinsta ViktPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekVägplattans materialVägningsplattformens måttVägning ytdjupPris (ex moms)
A
KFP 1500V20SM
1000 mm500g10Kg80 mm1000 x 1000 mmRostfritt stål1000 x 1000 x 80 mm1000 mm22 710 SEK
B
KFP 600V20SNM
1000 mm200g4Kg80 mm1000 x 1000 mmMålad stål1000 x 1000 x 80 mm1000 mm20 400 SEK
C
KFP 1500V20SNM
1000 mm500g10Kg80 mm1000 x 1000 mmMålad stål1000 x 1000 x 80 mm1000 mm20 272 SEK
D
KFP 600V20SM
1000 mm200g4Kg80 mm1000 x 1000 mmMålad stål1000 x 1000 x 80 mm1000 mm19 346 SEK
D
KFP 1500V20M
1500 mm500g10Kg80 mm1500 x 1250 mmRostfritt stål1500 x 1250 x 80 mm1250 mm31 819 SEK
E
KFP 1500V20NM
1500 mm500g10Kg90 mm1500 x 1250 mmMålad stål1500 x 1250 x 90 mm1250 mm28 897 SEK
F
KFP 600V20NM
1500 mm200g4Kg80 mm1500 x 1250 mmMålad stål1500 x 1250 x 80 mm1250 mm28 740 SEK
G
KFP 3000V20LNM
1500 mm1Kg20Kg80 mm1500 x 1500 mmMålad stål1500 x 1500 x 80 mm1500 mm37 344 SEK
H
KFP 3000V20NM
1500 mm1Kg20Kg90 mm1500 x 1250 mmMålad stål1500 x 1250 x 90 mm1250 mm33 343 SEK
I
KFP 6000V20M
1500 mm2Kg40Kg121 mm1500 x 1500 mmRostfritt stål1500 x 1500 x 121 mm1500 mm38 491 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?