KERN OCH SOHN KXP 30V20M Plattform, 15 och 30 kg Max. Vägning, 1g läsbarhet, rostfritt stål | CE8KKZ

KERN AND SOHN KXP 30V20M Plattform, 15 och 30 kg Max. Vägning, 1g läsbarhet, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: CE8KKZ Modell: KXP 30V20M

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 372 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelplattform
Kalibreringsvärde5, 10 g
Minsta belastning100 / 200g
Minsta Vikt100, 200 g
Plattformsdjup90 mm
läsbarhet1g
Rektangulär vägningsyta storlek400 x 300 mm
Vägningskapacitet15 / 30 kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått400 x 300 x 90 mm
Vägning ytdjup300 mm
Väger ytans bredd400mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.2
Fartygets höjd (cm)22.5
Fartygets längd (cm)41
Fartygets bredd (cm)50
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsvärdeMinsta ViktPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris
KERN OCH SOHN KXP 150V20LM Plattform, 60 och 150 kg Max. Vägning, 5g läsbarhet, rostfritt stål | CE8KKT KXP 150V20LM20, 50 g400 g, 1 kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm10 521 kr
KERN OCH SOHN KXP 150V20M Plattform, 60 och 150 kg Max. Vägning, 5g läsbarhet, rostfritt stål | CE8KKU KXP 150V20M20, 50 g400 g, 1 kg125 mm500 x 400 mm500 x 400 x 125 mm400 mm500 mm8 447 kr
KERN OCH SOHN KXP 15V20LM Plattform, 6 och 15 kg Max. Vägning, 0.5g läsbarhet, rostfritt stål | CE8KKV KXP 15V20LM2, 5 g40, 100 g90 mm400 x 300 mm400 x 300 x 90 mm300 mm400mm6 372 kr
KERN OCH SOHN KXP 15V20M Plattform, 6 och 15 kg Max. Vägning, 0.5g läsbarhet, rostfritt stål | CE8KKW KXP 15V20M2, 5 g40, 100 g90 mm300 x 240 mm300 x 240 x 90 mm240 mm300 mm4 742 kr
KERN OCH SOHN KXP 300V20M Plattform, 150 och 300 kg Max. Vägning, 10g läsbarhet, rostfritt stål | CE8KKX KXP 300V20M50, 100 g1, 2 kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm10 521 kr
KERN OCH SOHN KXP 30V20LM Plattform, 15 och 30 kg Max. Vägning, 1g läsbarhet, rostfritt stål | CE8KKY KXP 30V20LM5, 10 g100, 200 g125 mm500 x 410 mm500 x 400 x 125 mm410 mm500 mm8 447 kr
KERN OCH SOHN KXP 60V20LM Plattform, 30 och 60 kg Max. Vägning, 2g läsbarhet, rostfritt stål | CE8KLA KXP 60V20LM10, 20 g200, 400 g125 mm500 x 400 mm500 x 400 x 125 mm400 mm500 mm8 891 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN KXP 30V20M Plattform, 15 och 30 kg Max. Vägning, 1g läsbarhet, rostfritt stål
6 372 kr /enhet