KERN AND SOHN MBA 10K-3M Babyvåg, 15 kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CJ7AEV

KERN AND SOHN MBA 10K-3M Babyvåg, 15Kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CJ7AEV Modell: MBA 10K-3M

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 113 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpädbarnsskala
Batteri6 x 1.5 V AA
Batteribackup20 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.005Kg
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension600 x 360 x 141 mm
Bostadshöjd141 mm
Husets längd360 mm
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-0.005 kg
MaterialPlast
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
Minsta Vikt0.1Kg
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet5g
Rektangulär vägningsyta storlek600 x 260 mm
reproducerbarhet0.005Kg
Inställningstid3 sek.
EnheterKg
Vägningskapacitet15kg
Vägning ytdjup260 mm
Väger ytans bredd600 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6
Fartygets höjd (cm)21
Fartygets längd (cm)49
Fartygets bredd (cm)69
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN MBA 10K-3M Babyvåg, 15Kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet
7 113 kr /enhet