Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN OZB-A4105 Okular, 30.5 och 22 mm diameter, 10x förstoring | CE8LKC

KERN AND SOHN OZB-A4105 Okular, 30.5 och 22 mm diameter, 10x förstoring

Finns i lager
Artikel: CE8LKC Modell: OZB-A4105
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
526SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOkular
Diameter22mm, 30.5mm
Förstoring10x

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4
Fartygets höjd (cm)4.5
Fartygets längd (cm)6.5
Fartygets bredd (cm)8.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
KERN AND SOHN OZB-A4101 Okular, 30.5 och 16.2 mm diameter, 5x förstoring | CE8LJY OZB-A410116.2 mm, 30.5 mm526SEK
KERN OCH SOHN OZB-A4102 Okular, 30.5 och 20 mm diameter, 10x förstoring | CE8LJZ OZB-A410220mm, 30.5mm461SEK
KERN AND SOHN OZB-A4103 Okular, 30.5 och 15 mm diameter, 15x förstoring | CE8LKA OZB-A410315mm, 30.5mm461SEK
KERN OCH SOHN OZB-A4104 Okular, 30.5 och 10 mm diameter, 20x förstoring | CE8LKB OZB-A410410mm, 30.5mm526SEK
KERN AND SOHN OZB-A4106 Okular, 30.5 och 20 mm diameter, 10x förstoring | CE8LKD OZB-A410620mm, 30.5mm526SEK
KERN AND SOHN OZB-A4112 Okular, 30 och 23.2 mm diameter, 5x förstoring | CE8LKE OZB-A411223.2 mm, 30 mm592SEK
KERN OCH SOHN OZB-A4118 Okular, 30 och 23 mm diameter, 10x förstoring | CE8LKF OZB-A411823mm, 30mm592SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN OZB-A4105 Okular, 30.5 och 22 mm diameter, 10x förstoring
526SEK /enhet