Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN RIB 6K-3M Pris Beräknar balans, 3 och 6 kg Max. Vägning, 1 och 2g Läsbarhet | CE8LYC

KERN AND SOHN RIB 6K-3M Pris Beräknar balans, 3 och 6 kg Max. Vägning, 1 och 2g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8LYC Modell: RIB 6K-3M
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
3 359 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPrisberäkningssaldon
Batteriets laddningstid14 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.001, 0.002 kg
Fodralets bredd325mm
Sifferstorlek18mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension325 x 340 x 115 mm
Bostadshöjd115 mm
Husets längd340 mm
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V AC
linjäritet+/-0.001, 0.002 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Nuvarande0.4A
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta belastning20 / 40g
Minsta Vikt0.02, 0.04 kg
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet1 / 2g
Rektangulär vägningsyta storlek294 x 225 mm
reproducerbarhet0.001, 0.002 kg
Inställningstid2 sek.
Enheterg, kg
Vägningskapacitet3 / 6 kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup225 mm
Väger ytans bredd294 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)15.5
Fartygets längd (cm)38
Fartygets bredd (cm)38
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktPris
KERN AND SOHN RIB 10K-3HM Pris Beräknar balans, 6 och 15 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8LXX RIB 10K-3HM0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg0.04, 0.1 kg4 017 kr
KERN AND SOHN RIB 10K-3M Prisberäkningsbalans, 6 och 15 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8LXY RIB 10K-3M0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg0.04, 0.1 kg3 359 kr
KERN AND SOHN RIB 30K-2HM Pris Beräknar balans, 15 och 30 kg Max. Vägning, 5 och 10 g Läsbarhet | CE8LXZ RIB 30K-2HM0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg0.1, 0.2 kg4 017 kr
KERN AND SOHN RIB 30K-2M Pris Beräknar balans, 15 och 30 kg Max. Vägning, 5 och 10 g Läsbarhet | CE8LYA RIB 30K-2M0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg0.1, 0.2 kg3 359 kr
KERN AND SOHN RIB 6K-3HM Pris Beräknar balans, 3 och 6 kg Max. Vägning, 1 och 2g Läsbarhet | CE8LYB RIB 6K-3HM0.001, 0.002 kg+/-0.001, 0.002 kg0.02, 0.04 kg4 017 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN RIB 6K-3M Pris Beräknar balans, 3 och 6 kg Max. Vägning, 1 och 2g Läsbarhet
3 359 kr /enhet