Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN TE 1250-0.1FN Beläggningstjockleksmätare, 100 och 1250 um, 0.1 och 1 um Läsbarhet | CE8MCH

KERN AND SOHN TE 1250-0.1FN Beläggningstjockleksmätare, 100 och 1250 um, 0.1 och 1 um Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8MCH Modell: TE 1250-0.1FN

Få det Maj 6, Måndag
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
6 849 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeläggningstjocklek Gage
Batteri4 x 1.5 V AAA
Batteribackup50 hrs.
Fodralets bredd131mm
Sifferstorlek10mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension131 x 65 x 28 mm
Bostadshöjd28 mm
Husets längd65 mm
Max. Omgivningstemperatur50 grader C
Mätkapacitet100, 1250 µm
Min. Omgivningstemperatur0 grader C
läsbarhet0.1, 1 µm
EnheterMikrometer, tum

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.75
Fartygets höjd (cm)6.3
Fartygets längd (cm)21.5
Fartygets bredd (cm)26.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN OCH SOHN TE 1250-0.1F Beläggningstjockleksmätare, 100 och 1250 um, 0.1 och 1 um Läsbarhet | CE8MCG TE 1250-0.1F5 400 kr
KERN OCH SOHN TE 1250-0.1N Beläggningstjockleksmätare, 100 och 1250 um, 0.1 och 1 um Läsbarhet | CE8MCJ TE 1250-0.1N5 927 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN TE 1250-0.1FN Beläggningstjockleksmätare, 100 och 1250 um, 0.1 och 1 um Läsbarhet
6 849 kr /enhet